Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøglesortiment 1/2″-firkant 23 dele, Type: 6

Art.-nr.: 637813 6

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 23 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637813 6
Producentnummer 637813 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 6-kantede toppe nr. 642230.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 17 stk. i
str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30;32; 34 mm
T-greb: 1 stk. 641330
Forlængere: 3 stk. nr. 641030
str. 75; 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641630
Skralde: 1 stk. nr. 640030
Opbevaring i: ABS-kunststofboks