{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Egnet til maskinbrug | nej | |
| Produktionsmetode | smedet | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 3/8 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 4 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med indvendig sekskant | 17 mm | |
| Bemærk, til skruer med indvendig sekskant | laserslebet spids | |
| Produkttype | skruetrækkerindsats | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | TiN-belægning; forkromet | |
| Standard | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Samlet længde | 43,5 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 637633 4 | |
| EAN/GTIN | 4000896053599 | |
| Producentnummer | 8801K-4 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |