6-kantet skruebit 3/8 tomme 4 mm

Art.-nr.: 637629 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.154 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 4 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ indgangsside 19 mm
Længde 46 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637629 4
EAN/GTIN 4062406061241

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-skruetrækkerindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 637632; HOLEX: Nr. 637622).
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven