• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

6-kantet skruebit 3/8 tomme lang, med kuglehoved 4 mm

Art.-nr.: 637625 4
Rabat
52,60 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 4 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ indgangsside 18 mm
Længde 100 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637625 4
EAN/GTIN 4045197562302

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.