6-kantet skruebit 3/8 tomme lang, med holdekugle, sekskant: 4mm

Art.-nr.: 637609 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype topnøgleindsats
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Samlet længde L 107 mm
Diameter, udvendig D 17,5 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Produktionsmetode smedet
Drevstørrelse, indvendig firkant 3/8 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 4 mm
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant med skrueholderfunktion
Overflade matforkromet
Standard DIN 3120; DIN 7422
Set nej
Drev indvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637609 4
EAN/GTIN 4062406062811
Producentnummer 637609 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Fordel:

6-kant-skruebit med holdekugle, til fastklemning af påsatte skruer

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.