6-briaunis 3/8 colio atsuktuvo antgalis ilgas, su laikymo rutuliu, Šešiabriaunis: 4mm

Prekės Nr.: 637609 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis galvutė
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Bendras ilgis L 107 mm
Išorinis skersmuo D 17,5 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 4 mm
Ypatybė, vidiniams šešiabriauniams varžtams su varžto priaikymo funkcija
Paviršius matinis chromavimas
Standartas DIN 3120; DIN 7422
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637609 4
EAN / GTIN 4062406062811
Gamintojo numeris 637609 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldinti iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilinti, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.

Privalumai:

6-briaunis atsuktuvo antgalis su kūginiu laikikliu tvirtam varžto priveržimui

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas