Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum Lång, med stoppkula 4 mm

Art-nr: 637609 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 4 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ fästsida 17,5 mm
Längd 107 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637609 4
EAN/GTIN 4062406062811

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Fördel:

Sexkantsskruvdrgarinsats med stoppkula för stadig fastspänning av den monterade skruven

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.