12-kantet hoved 3/8 tomme lang 12 mm

Art.-nr.: 637300 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 12 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 16,9 mm
Længde 54 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637300 12
EAN/GTIN 4018754002184
Producentnummer 02020012

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med AS-drive-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven