Douille 12 pans 3/8 pouce longue 12 mm

Réf.: 637300 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 3/8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 12 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 16,9 mm
Longueur 54 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637300 12
EAN / GTIN 4018754002184
Réf. fabricant 02020012

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de douilles à tolérances étroites avec profil AS-Drive ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage précis. Finition polie/chants arrondis.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillement).
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier