{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 19 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 25,6 mm | |
Pituus | 29 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637220 19 | |
EAN / GTIN | 4045197163257 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa 19 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 588 kappaletta varastossa
6,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 25,6 | 25,6 |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Pituus | 29 | 29 |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Avainkoko | 19 | 19 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |