Hurtigspænding b. Futuro 13 mm, 1/2″

Art.-nr.: 636351000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 636351000
EAN/GTIN 4007430429667
Producentnummer 636351000
L-nummer L01750 1480
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøglefri fastspænding af indsatsværktøj på håndholdte og stationære boremaskiner
  • I takt med at skæretrykket på skærekanten øges, strammes borepatronen automatisk
  • Selv efter den hårdeste brug kan borepatronen let åbnes i hånden
  • Til hård brug
  • Kun til maskiner med urets rotation
  • Ikke slagboresikker

Egenskab:

  • Udvendig Ø: 47,5 mm
  • Vægt: 0,8 kg
  • Indvendigt gevind: 1/2″ - 20 UNF
  • Længde (lukket): 111 mm
  • vingefang: 1 - 13 mm