5 fleece-filterposer 20/30 liter

Art.-nr.: 635424000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støvpose

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 635424000
EAN/GTIN 4061792237353
Producentnummer 635424000
L-nummer L01750 1685

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bedre og nemmere udfoldning af fleeceposerne sammenlignet med papirfilterposer
  • Velegnet til opgaver, hvor der opstår små mængder fint støv (f.eks. slibning på og af maling og lakbelægninger eller kortvarigt borearbejde med små diametre)
  • Ideal ved brug af træbearbejdningsmaskiner som fræsere, høvle, små excenterslibere og slibemaskiner osv.
  • Forbedret mekanisk styrke

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,980 kg
  • Passende til: AS 20 L PC / AS 20 M PC / ASA 25 L PC / ASA 30 L PC / ASA 30 M PC