Ståldør

Art.-nr.: 63497
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 63497
EAN/GTIN 4031405634978
Producentnummer 063497
L-nummer L90240 42
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indgangsdøre med pladeplanker
  • Kan låses med medfølgende hængelås (inkl. to nøgler)
  • Adgangsbarriere i det øverste område
  • Venstre og højre stop er mulige
  • Afstand fra indgangsniveau til nederste kant af rygbeskyttelse min. 2,700 - maks. 3,000 mm i henhold til din 18799-3

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 470 mm
  • Højde: 1800 mm
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj