{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Hældning | 45 grader | |
| Udladning | 3.060 mm | |
| Bredde, grundflade | 0,95 m | |
| Områdebelastning, maks. | 150 kg | |
| Trinbelastning, maks. | 150 kg | |
| Antal trin med platform | 12 | |
| Bredde, trin | 800 mm | |
| Dybde, trin | 225 mm | |
| Belægning, trin | aluminium | |
| Lodret højde | 2,5 m | |
| Materiale, platform | aluminium | |
| Liste, knæ | ja | |
| Liste, fod | ja | |
| Gelænder, platform | ja | |
| Højde, gelænder, platform | 1.100 mm | |
| Produkttype | platformstrappe | |
| Tilgængelighed | enkeltsidet | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Fast | ja | |
| Bæreevne | 300 kg | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 632312 | |
| EAN/GTIN | 4031405948778 | |
| Producentnummer | 632312 | |
| L-nummer | L90240 102177 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |