Sekskant-skruetrækkerindsats, TiN-belagt, 1/4 tomme kort 4 mm

Art.-nr.: 631733 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 4 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ indgangsside 12 mm
Længde 28 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631733 4
EAN/GTIN 4000896036875
Producentnummer 8501-4

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, TiN-belagt.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven