HSS Nova 50 kerneboremaskine med 3/4″ Weldon-optager

Art.-nr.: 63134330052
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Skaft: Weldonschaft
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
Nominel ⌀ DC 33 mm
Skæremateriale HSS
Skaft Weldonschaft
Bor-⌀ 33 mm
Skæredybde 50 mm
Produkttype Hulskærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63134330052
EAN/GTIN 4014586614502
Producentnummer 63134330052
L-nummer L00010 2236
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS Nova 50 kernebor med 3/4″ Weldon-holder
  • Lang levetid. Metriske dimensioner, skæredybde 50 mm

Egenskab:

  • Snitdybde 50 mm
  • bore-Ø 33 mm