HSS Nova 50 kerneboremaskine med QuickIN-adapter

Art.-nr.: 63133449052
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie Nova
Producentbetegnelse HSS Nova Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Skærediameter, min. 45 mm
Produktnavn (type) H
Skæremateriale HSS
Nyttelængde 50 mm
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype kernebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63133449052
EAN/GTIN 4014586615516
Producentnummer 63133449052
L-nummer L00010 2531
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS Nova 50 kernebor med QuickIN-holder
  • Lang levetid. Metriske dimensioner, skæredybde 50 mm

Egenskab:

  • Snitdybde 50 mm
  • bore-Ø 45 mm