3 slibebånd 75x533 mm,P 60, H+M

Art.-nr.: 631002000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold 3 stk.
Slibemiddel, bredde 75 mm
Slibemiddel, længde 533 mm
Finhedsgrad middel
Slibemiddelunderlag Papir
Farve rød
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Egnet til materiale aluminium; specialstål; træ; kunststof; stål
Materialegruppe multimateriale
Standard ISO 6344

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631002000
EAN/GTIN 4007430423849
Producentnummer 631002000
L-nummer L01760 101043
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højkvalitets slibepapir med tæt belægning, høj materialeaftagning
  • Til finér, massivt træ, polyester, stål- og rustfri stålplader, ikke-jernholdige metaller, letmetaller
  • Til slibning af finerede skabsfronter og sidepaneler, slibning af foliebeklædte møbeldele med hotmelt-klæbekanter, reparationsslibning og afgratning af pladeblokke m.m.

Egenskab:

  • Mål: 75 x 533 mm
  • Korn: P 60
  • Salgsenhed: 3