{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 3 pc. | |
| Largeur abrasif | 75 mm | |
| Longueur abrasif | 533 mm | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Support | Papier | |
| Couleur | Rouge | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Bandes abrasives | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Pour matériau | aluminium; acier inoxydable; bois; plastiques; acier | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Norme | ISO 6344 |
| Référence article | 631002000 | |
| EAN / GTIN | 4007430423849 | |
| Réf. fabricant | 631002000 | |
| Article hors catalogue | L01760 101043 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |