Ring-skraldenøgle, Type: LOWPROFILE

Art.-nr.: 630357 LOWPROFILE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L 115 mm
Producentbetegnelse Ring-Ratschenschlüssel, Typ: LOWPROFILE
Produkttype skraldenøgle
Antal tænder (spærre) 72
Drev greb
Udgang til udvendige tolvkantsskruer
Teleskopfunktion nej
Overflade, værktøj forkromet
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630357 LOWPROFILE
EAN/GTIN 4062406625900
Producentnummer 630357 LOWPROFILE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT LOWPROFILE-ringskraldenøglen er specielt udviklet til skruearbejde, hvor traditionelle skralde- og topnøglesystemer støder på deres begrænsninger på grund af deres højde. Det innovative LOWPROFILE-system skaber en særdeles flad værktøjskombination, der gør det muligt at arbejde komfortabelt og effektivt selv på trange steder.

I modsætning til traditionelle skralde- og topnøgler rager den isatte topnøgleindsats i LOWPROFILE-systemet kun minimalt ud af ringskraldenøglen. Topnøglen optages næsten fuldstændigt af skralden, så kun selve skrueprofilen er synlig. Dette reducerer værktøjets samlede højde betydeligt, hvilket udgør en afgørende fordel ved forskruninger med begrænset tilgængelighed.

Ringskraldenøglen gør det muligt sammen med de passende LOWPROFILE-topnøgleindsatser at spænde og løsne skruer og møtrikker hurtigt samtidig med, at der opnås en høj kraftoverførsel. Den kompakte konstruktion gør det lettere at arbejde i trange maskinrum, på køretøjer, ved vedligeholdelse samt ved monterings- og servicearbejde. LOWPROFILE-systemet kommer især til sin ret ved forsænkede, skjulte eller svært tilgængelige forskruninger.

GARANT LOWPROFILE-ringskraldenøglen er fremstillet til professionel brug og overbeviser med sin robuste konstruktion, høje belastningsevne og lange levetid. Systemet udgør et pladsbesparende alternativ til traditionelle skraldeløsninger og hjælper brugerne med at arbejde effektivt og præcist selv under krævende betingelser.

Overblik over dine fordele:
  • Innovativt LOWPROFILE-system til særligt flade værktøjskonstruktioner.
  • Betydeligt lavere højde sammenlignet med traditionelle skralde- og topnøglesystemer.
  • Topnøgleindsatsen forsvinder næsten helt inde i ringskraldenøglen.
  • Kun skrueprofilen rager ud af værktøjet.
  • Ideel til arbejde i trange og svært tilgængelige områder.
  • Høj kraftoverførsel i kompakt konstruktion.
  • Perfekt til vedligeholdelse, montering, maskinkonstruktion og køretøjsteknik.
  • Robust GARANT-kvalitet til professionel kontinuerlig brug.
  • Kompatibel med LOWPROFILE-topnøgleindsatser.

Passer til:

Topnøglesortiment, Low Profile, ¼ tomme firkant. 630355 str. 14.