• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Topnøgle-sortiment Low Profile, 1/4 tomme, firkant 14 dele, Antal dele: 14

Art.-nr.: 630355 14
Rabat
737,54 DKK
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.145 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Sæt pris 14 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-14

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-14 mm
Emballage Kunststofboks
Længde 127 mm
Bredde 85 mm
Højde 47 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630355 14
EAN/GTIN 4062406096342
Producentnummer 630355 14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Fordel:

  • Særligt egnet til trange arbejdssituationer vha. den lave højde.
  • op til 50% pladsbesparelse i forhold til konventionelle produkter.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M8.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 13 stk. str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 630357
Opbevaring i: ABS-kunststofboks