Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 39 dele, Type: 6

Art.-nr.: 630299 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.543 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 39 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-13
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-8
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 5×10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-8 mm
Emballage ABS-kunststofboks med hurtig lukning
Længde 257 mm
Bredde 147 mm
Højde 45 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle; Unbrakonøgle; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Fyldningsgrad for en skuffe i G 5×10
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630299 6
EAN/GTIN 4062406060275
Producentnummer 630299 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Systemboks i nærmest brudsikkert ABS-kunststof med integrerede hængsler og ny, betjeningsvenlig kviklukning.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M8
og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M10.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 − M6, ligekærvskruer med gevind M2 − M4
og til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 631029 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 5 stk. som nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6; 8
Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. som nr. 675310 str. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, til Pozidriv: 1 stk. omtrent som nr. 675320 str. 2
Bits, C 6,3, til ligekærv: 4 stk. som nr. 675250 str. 3; 4; 5,5; 6,5
Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 8 stk. svarende til nr. 675340 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits-klingeholder: 1 stk. som nr. 676800 str. 4/4
Greb: 1 stk. nr. 632829 str. 146
Forlængere: 2 stk. nr. 632429 str. 50; 100
Kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4
Opbevaring i: ABS-kunststofboks