1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 21 vnt. 6

Prekės Nr.: 630268 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 258 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 4-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-6 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 257 mm
Plotis 149 mm
Aukštis 47 mm
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630268 6
EAN / GTIN 4062406230197

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8
ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 631720 dyd. 3; 4; 5; 6
skersinė rankena: 1 vnt. panašus į Nr. 633029, dyd. 116
įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632840 dyd. 150
ilgintuvas: 1 vnt. Nr. 632420 dyd. 150
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633520 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632090 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys