Rustfrit stål skaft stige V4A 400mm fri bredde 10 trin

Art.-nr.: 63010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, sølvfarvet Hvid aluminium
Vangeføring parallel
Indvendig bredde 400 mm
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 10
Trindybde 0,03 m
Platform til rådighed nej
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 2,8 m
Farve sølvfarvet
Produkttype akselstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63010
EAN/GTIN 4031405630109
Producentnummer 063010
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Syltet og passiveret
  • Klar bredde 400 mm
  • Rektangulære rørspars 50 x 20 mm
  • Skridsikre perforerede trin
  • Forskellige vægbeslag fås som tilbehør

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 440 mm
  • Kolonnebredde: 20 mm
  • Søjlehøjde: 50 mm
  • Lederlængde: 2800 mm
  • Ryd bredde: 400 mm
  • Materiale: Rustfrit stål V4A
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 10 trin
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger