Universalskralde (uden indsats) 1

Art.-nr.: 629400 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse R1-HA175
Skraldehoved, bredde 36,7 mm
Skraldehoved, højde 15,9 mm
Hel længde 195 mm
Tilladt moment 130 Nm
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 629400 1
EAN/GTIN 2050001013835
Producentnummer 6705166

Betegnelse

Udførelse:

Kan skiftes til højreløb, venstreløb og låsning via arm på skraldehovedet. Alle drivdele hærdet. Arm i præcisionsstålrør. De udskiftelige firkantindsatser holdes sikkert på plads af det påskruede låg på kabinettet.

Materiale:

Specialstål, bruneret, blankt greb.