Led-tapnøgle forkrøppet, Største ⌀ / nominel tap-⌀: 40/3mm

Art.-nr.: 628810 40/3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største ⌀ / nominel tap-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 764CC
Udførelse forkrøppet
Udvendig diameter, til skruer med to huller (spænder/slangeøje) 40 mm
Klingehøjde 3 mm
Produkttype tapnøgle
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade bruneret
Samlet længde 158 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med to huller (spænder/slangeøje)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628810 40/3
EAN/GTIN 4020772051051
Producentnummer 51052
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Forkrøppet, med udskiftelige tapper.

Anvendelse:

Til møtrikker med to huller.

Bemærk:

Tap-⌀ = nom. tap-⌀ − 0,1 mm; tolerancefelt h12.