Csuklós speciális körmöskulcs hajlított, legnagyobb ⌀ / csap névleges ⌀: 40/3mm

Cikkszám: 628810 40/3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

legnagyobb ⌀ / csap névleges ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 764C
Gyártó jelölése 764CC
Max. ⌀ 40 mm
Csap névleges ⌀ 3 mm
Teljes hossz 158 mm
Állítható csaptávolság a 18 mm - 40 mm
Menetes csap M4
Termék fajtája Speciális körmöskulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628810 40/3
EAN / GTIN 4020772051051
Gyártó száma 51052
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.
Hajlított, cserélhető csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap ⌀ = csap névleges ⌀ − 0,1 mm; tűrésmező h12.