Justerbar tapnøgle lige 6 mm

Art.-nr.: 628600 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 758
Producentbetegnelse 758
Nominel tap-⌀ 6 mm
Længde L 215 mm
Tapafstand kan indstilles a 14 mm - 100 mm
forkrøppet nej
lige ja
viddeindstillelig ja
Produkttype Tapnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628600 6
EAN/GTIN 4020772040765
Producentnummer 40766

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret, med faste tapper.

Anvendelse:

Til møtrikker med to huller.

Bemærk:

Tap-⌀ = nominel tap-⌀ − 0,1 mm. Tolerancefelt h12.
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
    Nominel tap-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven