Verstelbare pensleutel recht 6 mm

Artikelnummer: 628600 6
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 758
Fabrikantnummer 758
Nominale pen-⌀ 6 mm
Lengte L 215 mm
Penafstand verstelbaar a 14 mm - 100 mm
gebogen nee
recht ja
verstelbare wijdte ja
Producttype Kopgat-pensleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628600 6
EAN/GTIN 4020772040765
Nummer fabrikant 40766

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen, gebruineerd ontlaten, met vaste pennen.

Toepassing:

Voor tweegaats-klemmoeren.

Tip:

Pen-⌀ = nominale pen-⌀ − 0,1 mm. Tolerantieveld h12.
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
    Nominale pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen