TCT-fræser, KEL 123277 / 6 - MX

Art.-nr.: 628367000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 628367000
EAN/GTIN 4007430228437
Producentnummer 628367000
L-nummer L01750 2031
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsere med krydsforsnit til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Forbedret skæreevne øger materialeaftagning. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelsesområder: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af svært tilgængelige steder.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 32 mm
  • Samlet længde: 77 mm
  • Hoved Ø: 12 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear