• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Savklinge ″power cut wood - professional″, 165x20 Z14 FZ/FA 10°

Art.-nr.: 628292000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Klinge-⌀ D 165 mm
Borings-⌀ 20 mm
egnet til materiale Holz
Antal tænder 14
Produkttype Rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628292000
EAN/GTIN 4061792173712
Producentnummer 628292000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til grove og mellemfine snit med hurtig fremføring og lavt kraftbehov
  • Gode skæreresultater ved langsgående snit i massivt træ
  • Kan til tider anvendes til konstruktionstræ med søm og betonrester
  • Særlig lang levetid på grund af bedste hårdmetalkvalitet og fint slebne tænder
  • Præcise, støjsvage og vibrationsminimerede snit på grund af laserede ekspansionsspor (og delvist laserornamenter) samt laserede stamme-klinger af stål af højeste kvalitet

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 165 x 2,2 x 20 mm
  • VELEGNET TIL: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 10 grader
  • Stængebladstykkelse: 1,4 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 14
  • Tandform: FZ/FA