Savklinge ″cordless cut wood - classic″, 216x30 Z28 WZ 5°

Art.-nr.: 628284000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Klinge-⌀ D 216 mm
Borings-⌀ 30 mm
egnet til materiale Holz
Antal tænder 28
Produkttype Rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628284000
EAN/GTIN 4061792173637
Producentnummer 628284000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maksimal driftstid for akku-save på grund af ekstra tynd klingetykkelse og skærebredde
  • Væsentligt flere snit pr. batteriopladning sammenlignet med standard-savklinger med samme lange levetid

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 216 x 1,8 x 30 mm
  • Velegnet til: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 5 grader
  • Stængebladstykkelse: 1,2 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 28
  • Tandform: Værktøj