10 HSS-R-bor 4,1x75 mm

Art.-nr.: 627731000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627731000
EAN/GTIN 4007430067418
Producentnummer 627731000
L-nummer L01750 466

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spiralbor af højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, valset, cylindrisk, højreskærende, type N
  • Kegleoverfladeslibning 118°, diametertolerance h8
  • Overflade sort
  • Egnet til borearbejde i stål, ikke-jernholdige metaller, støbestål, legeret og ulegeret. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 43 mm
  • Diameter: 4,1 mm
  • Samlet længde: 75 mm
  • Salgsenhed: 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven