Sekskant-skruetrækker, lige, med kraftskaft 6 mm

Art.-nr.: 627500 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 6 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 207 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb slagfast kunststof
Overflade forkromet
Kappe, drejelig nej
Kuglehoved nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627500 6
EAN/GTIN 4045197951182

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponent-skaft. Kerne i slagfast kunststof med moment- og komfortoptimeret grebszone. Sekskantklinge i krom-vanadium-stål, fuldstændig hærdet (sejhærdet), Forkromet overflade.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven