Şurubelniţă hexagonală, dreaptă, cu mâner de forţă, Hexagon: 6mm

Cod articol.: 627500 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 207 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Material oţel crom-vanadiu
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 6 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne nu
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627500 6
EAN / GTIN 4045197951182
Număr producător 627500 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente. Miez din material plastic rezistent la şocuri, cu zonă de prindere optimizată pentru moment şi confort. Tijă hexagonală din oţel crom-vanadiu complet călit (dur şi rezistent), cu suprafaţă cromată.