• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med kraftskaft 8 mm

Art.-nr.: 627453 8
Rabat
79,34 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 8 mm
Klingelængde 180 mm
Hel længde 290 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627453 8
EAN/GTIN 4045197722126

Betegnelse

Udførelse:

Lige sekskantskaft med kuglehoved.
Kraftskaft med gribevenlig Haptoprene®-overflade og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder.
Klinge i krom-vanadium-speciallegering med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven