Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med Kraftform-skaft 1,5 mm

Art.-nr.: 627400 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 352
sekskant 1,5 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 89 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627400 1,5
EAN/GTIN 4013288191267
Producentnummer 05022795001

Betegnelse

Udførelse:

Lige sekskantskaft med kuglehoved.
Kraftform®-skaft i slagfast kunststof med integrerede bløde zoner. Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sorte spidser.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven