Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat, Zeskant: 1,5mm

Artikelnummer: 627400 1,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
447 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 352
Zeskant 1,5 mm
Meslengte 60 mm
totale lengte 89 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627400 1,5
EAN/GTIN 4013288191267
Nummer fabrikant 05022795001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte 6-kant schacht met kogelkop.
Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen. Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, zwarte punt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan