Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehoved forkromet 10 mm

Art.-nr.: 627370 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 10 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 230×28 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade vha. nikkelforkromning
Kuglehoved på langt ben ja
100° vinkel ja
kort ben ja
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627370 10
EAN/GTIN 7610733219049
Producentnummer 2212.L 10

Betegnelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på med en hældning på op til 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.
Forniklet og forkromet overflade.

Anvendelse:

På grund af det korte ben og vinklen på 100° kan man også komme til på svært tilgængelige steder.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven