6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavou chromovaný, 6hran: 10mm

Artiklové číslo: 627370 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Úhel 100
Délka ramen 230 mm; 28 mm
Délka čepele 230 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 10 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Šířka čepele b 10 mm
S kulovou hlavou ano
Druh produktu Úhlový klíče
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627370 10
EAN / GTIN 7610733219049
Číslo výrobce PB 2212.L 10

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch niklovaný a chromovaný.

Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.