Unbrakonøgle, lang Specialstål 6 mm

Art.-nr.: 627320 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 3950 PKL
sekskant 6 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Vinkelbenlængde 172×31 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627320 6
EAN/GTIN 4013288111326
Producentnummer 05022706001

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
Rustfrit specialstål, vakuum-kuldehærdet, Hex-Plus-profil forhindrer deformation af skruehovedet og overføre et større moment.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven