Llave acodada hexagonal, larga Acero inoxidable, Hexágono: 6mm

Número de artículo: 627320 6
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
150 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Con cabeza esférica
Material acero fino
Longitud de los lados 172 mm; 31 mm
Denominación del fabricante 3950 PKL
Modelo acodadas
Longitud cuchilla l1 172 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 6 mm
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos 6
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
Tipo de producto Llave allen
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627320 6
EAN / GTIN 4013288111326
Número del fabricante 05022706001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Acero fino inoxidable, con tratamiento bajo cero al vacío, perfil Hex-Plus evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior.