{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Schleifteller mit Kletthaftung 225 mm, sehr weich, LSV | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | rund | |
| Diameter | 225 mm | |
| Holdeskive | kunststof | |
| Drevmaskine | excentersliber | |
| Holder | burrelukning | |
| Antal udsugningshuller, med støvudsugning | 18 | |
| Hulmønster, med støvudsugning | rund perforering | |
| Farve | grå | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Slibetallerken | |
| Egenskaber | med støvudsugning | |
| Standard | EN 13236 |
| Artikelnummer | 626662000 | |
| EAN/GTIN | 4007430279927 | |
| Producentnummer | 626662000 | |
| L-nummer | L01760 101553 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |