Unbrakonøgle, lang forniklet 1,5 mm

Art.-nr.: 626105 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
442 styk på lager
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 92×16 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626105 1,5
EAN/GTIN 4045197921567

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft iht. DIN ISO 2936 L, endeflader planbearbejdede og affasede. Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård).
Forniklet overflade.

Bemærk:

HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 626108 og nr. 626128).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven