Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang vernikkeld, Zeskant: 1,5mm

Artikelnummer: 626105 1,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.646 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 92×16 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626105 1,5
EAN/GTIN 4045197921567
Nummer fabrikant 626105 1,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht volgens DIN ISO 2936 L, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind. Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard).
Vernikkeld oppervlak.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan