Sekskant-vinkelnøgle, med kuglehoved forkromet 2,5 mm

Art.-nr.: 626082 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 2,5 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 63×18 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Holdefunktion nej
Overflade forkromet
Kuglehoved på langt ben ja
100° vinkel nej
Lang udførelse nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626082 2,5
EAN/GTIN 4062406570323

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft; optimeret benlængde. Kan sættes på op til en hældning på 30° i kraft af kuglehoved.
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), forkromet overflade.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven