• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, verchroomd, Zeskant: 2,5mm

Artikelnummer: 626082 2,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 2,5 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 63×18 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie nee
Oppervlak verchroomd
Kogelkop aan het lange been ja
Hoek van 100 graden nee
Lange uitvoering nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626082 2,5
EAN/GTIN 4062406570323
Nummer fabrikant 626082 2,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Hex-Plus vanaf gr. 2 mm.
Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan