Unbrakonøgle forniklet 3,5 mm

Art.-nr.: 626037 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.480 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3,5 mm
Vinkelbenlængde 69,5×25,5 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Overflade forniklet
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626037 3,5
EAN/GTIN 4045197921123

Betegnelse

Udførelse:

Forniklet overflade.
Vinklet skaft; iht. DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadium-stål, endeflader planbearbejdede og affasede.

Bemærk:

HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 626039 og nr. 626042).
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven