{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| S kulovou hlavou | ne | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Délka ramen | 25,5 mm; 69,5 mm | |
| Povrch | niklované | |
| Barva | Stříbrná | |
| Provedení | zalomené | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 3,5 mm | |
| Druh produktu | Úhlový klíče | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 626037 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197921123 | |
| Číslo výrobce | 626037 3,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |