Skruetrækker til Torx Plus®, med 3K-Haptoprene®-skaft, Torx Plus®-profil: 8IP

Art.-nr.: 625942 8IP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
856 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til indvendige TORX-PLUS®-skruer
Samlet længde L 145 mm
Længde, klinge l1 60 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer 8IP
Bemærk, til indvendige TORX-PLUS®-skruer sort spids
Produkttype skruetrækker
Overflade forkromet; forniklet
Drev greb
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625942 8IP
EAN/GTIN 4067263013037
Producentnummer 625942 8IP
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene®-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder.
Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.